曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 基板実装ヘッダ(垂直)は、160 ポジション、基板対基板コネクタシステムを備えています。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します

仕様●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:160●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5467アズワン品番65-7709-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642934543-5177986-8
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする