三価ホワイト + B1ナベWH=5 2×4 7000本入

三価ホワイト + B1ナベWH=5 2×4 7000本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:4
表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M2×4

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-0053アズワン品番67-1199-86内容量1箱(7000本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6429390821-00-000W-0020-0040-03
19,657
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする