画像準備中

三価ホワイト + B1ナベWH=5 2×4 7000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(7000本) 注文コード64293908 品番21-00-000W-0020-0040-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,657

寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:4
表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M2×4

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-0053 アズワン品番67-1199-86
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする