サイレンサー

サイレンサー - Festo

Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50

仕様●メーカーシリーズ:宇尾●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/8オス●最高流入圧力:8バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●ネジインレット接続ネジジェンダー:オス●動作温度 Max:+80℃●ネジインレット接続ネジ規格:G●ネジインレット接続サイズ:1/8 インチ●基準適合:CRC2 FN 940070●コード番号:202-3066アズワン品番65-8022-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295046UO-1/8
2,940
2,871
3,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする