MAC8(マックエイト)
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
二段重ね用スペーサ
プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能
仕様
●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:4.0A●コード番号:473-3029
アズワン品番
65-7588-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64299124
ML-2-20P
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表