REDCUBE Terminals Design Kit

REDCUBE Terminals Design Kit - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik REDCUBE 端子設計キットは、端子とスペーサで構成されています。過酷な環境条件に最適

仕様●入数:1箱(1個入)●タイプ:端子●種類:ターミナル●キット内容:スペーサ、端子●コード番号:230-2914アズワン品番65-7568-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64299420746701
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする