EATON(イートン)
押しボタンレンズ 青 1袋 10個入
Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。R Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9457
アズワン品番
65-7806-94
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64299474
218304 M22-XDL-B-X6
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください