スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル - SIEMENS

LED (24-240 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7295アズワン品番65-7805-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643005403SU1401-1BH30-3AA0
11,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする