クランプメーター 交流専用・デジタル

クランプメーター 交流専用・デジタル - エスコクランプメーター 交流専用・デジタル - エスコクランプメーター 交流専用・デジタル - エスコクランプメーター 交流専用・デジタル - エスコクランプメーター 交流専用・デジタル - エスコクランプメーター 交流専用・デジタル - エスコ
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサーアズワン品番65-9272-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64300829EA708AB-19A
オープン
41,800
45,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする