TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 100個入
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:1280 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6269
アズワン品番
65-8079-40
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64303577
2071509-1
¥42,600
¥
41,980
¥46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください