作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ

作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ - エスコ作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ - エスコ作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ - エスコ作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ - エスコ

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)

仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.56m●全高(m):4.67●段数:12●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1700×4332×519●設置寸法(W)×(D)mm:1700×2698●重量(kg):82.5●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付アズワン品番65-9307-32内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64304356EA903BE-15A
オープン
663,600
729,960(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする