曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67、IP65

仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1163アズワン品番65-7460-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64305047XZCPV1865L5
3,390
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする