日本理化学器械(NRK)
高真空用グリース 50g入 GRSシリーズ
仕様
●内容:ダウコーニング 50g入●材質:シリコーン●コード番号:1129-50
アズワン品番
65-8687-58
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64305765
GRS-50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください