コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 200個入

コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 200個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

レセプタクル圧着コンタクト
シュラウドなしヘッダとかん合するシェル用のレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ: ; 233-1889 233-1889 : 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ、Mod IV ; 233-1895 233-1895 : 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ、Mod IV ; 388-6172 388-6172 : 26 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 388-6188 388-6188 : 26 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 495-8931 495-8931 : 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 495-8947 495-8947 : 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 668-9393 668-9393 : 22 → 26 AWG、金めっき、標準加圧、ストリップ、Mod II ; 668-9397 668-9397 : 22 → 26 AWG、スズめっき、高加圧、ストリップ、Mod II 適合圧着工具品番 ; 233-0044 233-0044

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU MOD IV●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:161-6073アズワン品番65-7708-60内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643058601-141708-1
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする