曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPVシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZCPV●コード番号:220-1147アズワン品番65-7462-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64307454XZCPV0666L5
3,130
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする