EATON(イートン)
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427
アズワン品番
65-7806-15
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64308075
216935 M22S-DL-X
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください