SAMTEC
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1290
アズワン品番
65-7609-60
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64309290
FTS-106-03-L-DV-P-TR
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表