コネクタ端子 圧着端子 オス CC1シリーズ 圧着

コネクタ端子 圧着端子 オス CC1シリーズ 圧着 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5853アズワン品番65-7613-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643098341029398
310
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする