スイスツールスピリットXプラスラチェット

スイスツールスピリットXプラスラチェット - ビクトリノックススイスツールスピリットXプラスラチェット - ビクトリノックススイスツールスピリットXプラスラチェット - ビクトリノックススイスツールスピリットXプラスラチェット - ビクトリノックススイスツールスピリットXプラスラチェット - ビクトリノックススイスツールスピリットXプラスラチェット - ビクトリノックススイスツールスピリットXプラスラチェット - ビクトリノックス

プライヤー型マルチツール。
非常に利便性が高く、コンパクトでありながら1本で工具箱替わりになるような機能を搭載。
高品質な各ツールはロック機能付きで、安定した作業を実現。
さらに人間工学に基づいた設計で、手になじみ持ち易い形状です。
軽量でコンパクトなボディは、使うたびに利便性を実感できます。
ご家庭で、仕事で、アウトドアで、ロープの切断からボトルのせん抜きまで、さまざまな用途に役立ちます。
これさえあれば、備えは万全。

仕様●サイズ:商品サイズ/10.5×3.5×1.8cm●重量:210g●材質:ステンレス鋼●カラー:シルバー●機能:コルクせん抜き、プライヤー、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、ハードワイヤーカッター、ラージブレード、はさみ、のこぎり、プラスドライバー(フィリップス型1/2)、リーマー(穴あけ)、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー5.5mm、クレートオープナー(金てこ)、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、金属のこぎり、金属やすり、マイナスドライバー2.5mm、のみ7mm、ワイヤーストリッパー、ワイヤースクレーパー、スケール(inch)、スケール(cm)、スクレーパー、ビットレンチ、ビットケース、フィリップス型ビット0(プラスドライバー)、トルクスビット10、トルクスビット15、追加ビット用スペース、めがねドライバー●付属品:ナイロンケースアズワン品番65-8766-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64310437#3.0236.N
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする