曜日別特売

PCインナーケース K-SCLPシリーズ

PCインナーケース K-SCLPシリーズ - king(撮影・写真用品)PCインナーケース K-SCLPシリーズ - king(撮影・写真用品)PCインナーケース K-SCLPシリーズ - king(撮影・写真用品)PCインナーケース K-SCLPシリーズ - king(撮影・写真用品)

ポリカーボネート使用のセミハードケース。
シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。
ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。
持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。

仕様●サイズ:11インチ(W320×H230×D39mm)●重量:410g●材質:表地/ポリカーボネート、裏地/起毛生地●カラー:ブラックアズワン品番65-9135-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64311110K-SCLP-11 BK
2,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする