愛犬が大好きな素材を豊富に使用しました。グルメなわんちゃんにぴったりな美味しいドライフード。10歳以上の愛犬に適した栄養バランス設計。食感を楽しむ、チーズを加えたささみ入り粒たっぷり。カルシウムたっぷりの厳選された国産小魚入り。生肉入りの角切りビーフ粒入り。ささみ入りの大豆フレーク入り。総合栄養食。
仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ビーフ、ササミパウダー)、動物性油脂、豆類(脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、乾燥小魚、ビール酵母、ブドウ糖果糖液糖、セルロースパウダー、グリセリン、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、亜鉛)、プロピレングリコール、ソルビトール、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸)、グルコサミン塩酸塩、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、pH調整剤、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス)、コンドロイチン硫酸●内容量:680g●ペットフードですアズワン品番65-9131-39内容量1個