ペン型電動精密ドライバー TORCRAFT

ペン型電動精密ドライバー TORCRAFT - 3R(スリーアール)

小型で手軽に持ち運べるペン型電動精密ドライバーです。
作業がしやすいペン型でボタンを押すだけで操作ができます。
専用ケース付きでコンパクトにまとめて持ち運びできます。
ボタンを押して正回転、逆回転を切り替えができます。
ビット48個と9種類の付属ツールが付いています。

仕様本体サイズ:約15.8×180mm、本体重さ:約53g、カラー:グレー、バッテリー容量:350mAh、連続動作時間:無負荷120分、充電時間:50分電流(A)0.5電圧(V)5保証期間ご購入より3ヶ月間アズワン品番67-2515-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643116363R-ESD01
7,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする