T-Max 旋削用セラミックネガチップ(610)1セット(10個入) CNGN120412Tシリーズ

T-Max 旋削用セラミックネガチップ(610)1セット(10個入) CNGN120412Tシリーズ - サンドビック

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。一般旋削高硬度鋼加工用。

仕様●適用被削材:KSH●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●アルミナベースセラミック材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-0331アズワン品番65-8166-18内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64315215CNGN120412T02520
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする