曜日別特売

LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ

LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ - GB[制御機器]LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ - GB[制御機器]LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ - GB[制御機器]

パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ

仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64317209GB-PSLED-A12V-BL
860
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする