SIEMENS
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST
ピンバスバー、3 相 10 mm2、58 MW、グレー絶縁材は、AFDD 5SM601.-2 用に切断できます。極中心距離は少なくとも 150 mm です
仕様
●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5202
アズワン品番
65-8069-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64317419
5ST3740-1
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください