WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1セット 400個入
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3407
アズワン品番
65-7531-53
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64317480
662106130822
¥
279,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表