曜日別特売

大人の超大判ウェットタオル 1袋 15枚入

大人の超大判ウェットタオル 1袋 15枚入 - 協和紙工

水分たっぷりでしっかり拭き取れる大判サイズです。

仕様●入数:1袋(15枚入)●材質:レーヨン・ポリエステル●成分:水・PG・セチルピリジニウムクロリド・エチルパラベン・メチルパラベン・アロエベラ葉エキス・EDTA-2Na●シートサイズ:約300×400mm●無香料●ノンアルコール●保湿成:アロエエキス配合アズワン品番8-140-01内容量1袋(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6431783903-041
190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする