センサアクチュエータケーブル 26 AWG

センサアクチュエータケーブル 26 AWG - フエニックス・コンタクト

ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 2 m

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:D●長さ:2m●シールド:アルミコーティングホイル、スズめっき銅ブレード●シース材質:ポリウレタン●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●外径:6.4mm●コード番号:190-2081アズワン品番65-7471-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643193701407361
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする