エスコ
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
繰り返し使える。
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様
●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番
65-9260-13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64321838
EA475HN-50
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください