曜日別特売

配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ

配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ - 三菱電機

三菱NV-Cアース漏電遮断器
漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。
NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A

仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64321987NV125-CVF 3P 125A AC100-440V 100,200,500mA
68,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする