曜日別特売

集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) EA951TAシリーズ

集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) EA951TAシリーズ - エスコ集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) EA951TAシリーズ - エスコ集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) EA951TAシリーズ - エスコ

設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。

仕様●仕様:240角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:240×235mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバアズワン品番65-9328-05内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323335EA951TA-73
オープン
8,710
9,581(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする