日本理化学器械(NRK)
長形なすフラスコ 白 020シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:5●摺部:15/25●コード番号:020-15005●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8667-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64323615
020-15005
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください