曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置

仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5903アズワン品番65-7458-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643237802204585-2
1,000
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする