曜日別特売

カバーフレーム 範囲 400 ~ 630 Dc

カバーフレーム 範囲 400 ~ 630 Dc - シュナイダーエレクトリック

Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションですエスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。IP 保護等級 - IP30 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●範囲:範囲 400 ~ 630 Dc●コード番号:221-1255アズワン品番65-8081-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323807LV432557
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする