ねじ

ねじ - Festo

Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M10 でハウジングに使用されているスチール素材のピストンロッド側に取り付ける際の角度と半径方向のずれを補正します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 210 g です

仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:202-2482アズワン品番65-8027-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323886FNC-125
25,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする