曜日別特売

マニホールド VABFシリーズ

マニホールド VABFシリーズ - Festo

Festo 垂直 VABF シリーズは、10.5 mm のグリッド寸法の垂直圧力供給プレートを備えており、バルブ位置は 1 です。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 220 g

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0253アズワン品番65-7983-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323990VABF-L1-P7A13-M7
8,980
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする