同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネクタ
- 仕様
- ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6235
- アズワン品番
- 65-7635-14
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ


















