曜日別特売

EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型

EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:10極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個アズワン品番67-0394-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643272101-171825-0
230
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする