曜日別特売

基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 - SAMTEC

Samtec 基板用ソケットのスタック高は 5.0 mm です ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン Extended Life Product (E.L.P.) スタック高さ:最大 5.0 mm ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています 省コスト金めっきタイプを用意 標準位置決めピン機能 オプションのテープおよびリールパッケージ

仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0682アズワン品番65-7707-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64329267BSH-050-01-F-D-A-TR
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする