オーエッチ工業
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
KNBⅣEベルトスリングです。
JIS4等級。
使用限界が判るシグナル付きで安全。
強力ポリエステル原糸使用。
長さのわかるタグ付き。
仕様
●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番
65-9575-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64330308
KNB 4E 35-15
¥
5,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください