曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3621アズワン品番65-7536-71内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64330396690357281676
890
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする