エスコ
手動ガンノズル EA991CHシリーズ
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様
●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番
65-9340-76
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331209
EA991CH-1
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください