SAMTEC
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1458
アズワン品番
65-7651-72
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331428
LSS-140-03-F-DV-A-K-TR
¥
382,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表