SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入
仕様
●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168
アズワン品番
65-7554-13
内容量
1セット(110個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331830
SIB-102-02-F-S-LC
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表