ピンヘッダ 6極 1mm 2列

ピンヘッダ 6極 1mm 2列 - SAMTEC

Samtec FTM-103-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I/O に対応する柔軟なポジションがあります。このストリップには、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9902アズワン品番65-7696-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64332706FTM-103-02-F-DV
180
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする