Richell(リッチェル)
軽~いトイレ(木製きらく)
移動や設置に便利な軽量コンパクト家具調ポータブルトイレです。便座の取り外しが簡単でお手入れしやすいです。座面フタ付きなので、使用しないときは便座面を覆うことができます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):470×510×695●★入数:1台●材質:本体・肘掛け・座面フタ/天然木、汚水受け・バケツ・便座芯板/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂、●最大使用者体重:100kg●重量:8kg●座面フタ付き
アズワン品番
7-4317-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64333564
-
¥
37,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください