曜日別特売

トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off

トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃

仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8075アズワン品番65-7803-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6433361607-1-2-12
9,920
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする