日よけテント2

日よけテント2 - 結一産業

工具不要の簡単組み立て式。
現場の休憩場所や熱中症対策としてご使用していただける簡易テント。
オックスフォード600Dのオックスフォード塩ビコーティング3000mmの防水耐久性は4-6年です。※初夏から夏場にかけて常設はしないで、収納時は水分・泥が付着した場合拭きとることを条件とする。
ご使用の際は、必ず付属の取扱説明書の注意事項をよく読んでご使用ください。

仕様●サイズ(cm):組み立て時/(幅)250×(奥行)250×(高さ)3段階調節〈先端〉約290・300・310、〈テント脚〉約210・220・230、収納時/(幅)22×(奥行)23×(高さ)158 支柱フレーム(脚):直径約34mm 厚さ約1.1mm 天井フレーム:厚さ約0.83mm●重量(kg):約20●色:天幕/青 フレーム/白●材質●▼フレーム/スチール焼付塗装、天幕生地/オックスフォード600Dのオックスフォード塩ビコーティング3000mm防水●内容:天幕1枚、天幕支え棒1本、本体フレーム1台、収納バッグ1枚、鉄製ペグ8本、取扱説明書1冊アズワン品番65-8902-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64334544-
21,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする