曜日別特売

ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ

ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ - GB[制御機器]ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ - GB[制御機器]ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ - GB[制御機器]

カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。
カバーを閉じると自動的にOFFになります。
スイッチ本体とカバーのセットになっています。

仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明青●LED色:青アズワン品番67-0461-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64334614GB-MSS-WC-CB
450
428
471(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする