SPARKFUN
IR Reflectance Sensor - QRE1113
仕様
●センシング方法:反射型●出力構成:フォトトランジスタ●動作電流[A]:20mA●動作電圧[V]:1.2~1.6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:面実装
アズワン品番
67-0452-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64334937
COM-09542
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください